サンケイ化学
サンケイ化学の 農薬
サンケイ化学の 殺菌剤
サンケイ化学の 業務用殺菌剤
クムラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
43639673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使用回数制限がなく使いやすい薬剤です。
顆粒状製剤のため、薬液調製時の粉の舞い上がりがありません。
硫黄は古くからある剤です。予防剤で耐性菌は出にくいと言われています。
適合病害虫
ハダニ類、うどんこ病、ミカンサビダニ、黒星病、さび病、赤かび病、白さび病、べと病
有効期限(年)
5
有効成分
硫黄79.2%
性状
褐色水和性微粒及び細粒
適合作物
果樹類、いちご、野菜類、豆類(種実)、いも類、りんご、かんきつ、かき、うめ、もも、麦類、ばら、きく、ホップ、芝
農林水産省登録第(号)
21874
毒劇区分
普通物