シルバキュアフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード43639716 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合病害虫雪腐小粒菌核病、なまぐさ黒穂病、赤かび病、赤さび病、うどんこ病、黒点病、黒変病、網斑病、葉腐病、褐斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病、夏疫病、菌核病、黒根腐病、裸黒穂病、 有効成分テブコナゾール40.0% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20285 有効期限(年)3 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物小麦、大麦、てんさい、たまねぎ、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、飼料用えんばく

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする