大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 細目 DIN規格(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
43639827
品番
M10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.5
寸法Z1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
20
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目