タチガレン粉剤

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード43639856 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

すべては秋の勝利のために苗作りのルーティンワーク!
苗立枯病に対して優れた効果があります。
ムレ苗防止にも有効です。
根の生育促進効果で、根量が増え、根毛がびっしり生えます。
移植時の発根、活着促進に優れています。
冠水や水ストレス、また除草剤による薬害の影響を受けにくくなります。

適合病害虫苗立枯病(フザリウム菌)、苗立枯病(ピシウム菌) 使用の目安時期:は種前、回数:1回 有効成分ヒドロキシイソキサゾール4.0% 適合作物稲(箱育苗)、稲(畑苗代)、稲(折衷苗代)、稲(湛水直播) 農林水産省登録第(号)10760 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする