PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の 光学測定器
PENTAX(ペンタックス)の 単眼鏡/双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
アイピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43642148
品番
XF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アイレリーフ(mm)
18
長さ(mm)
78
外径(Φmm)
43
質量(g)
155
付属品
接眼部キャップ、ケース
用途
スポッティングスコープ用