PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の 光学測定器
PENTAX(ペンタックス)の 単眼鏡/双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
アイピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43642209
品番
XW3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アイレリーフ(mm)
20
長さ(mm)
137
外径(Φmm)
61
質量(g)
405
付属品
接眼部キャップ、ケース
用途
天体望遠鏡用