大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43645217
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.3
寸法W(mm)
0.25
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
1.86
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.72
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目