大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43645384
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.87
寸法W(mm)
0.45
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
2.48
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.96
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目