大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43645506
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
1.9
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
3.44
寸法W(mm)
0.66
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
11.2
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目