六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43645612 品番 M6×12
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)12 ねじピッチ1 寸法t(mm)2.2 寸法r(mm)0.25 寸法S(mm)4 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)4.58 寸法W(mm)0.7 頭部形状六角穴付き皿 寸法b(mm)24 寸法K(mm)3.72 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)13.44 寸法ds(mm)6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする