大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43645637
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.2
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.58
寸法W(mm)
0.7
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
3.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13.44
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目