大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43645901
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
3.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
6.86
寸法W(mm)
1.62
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
6.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
22.4
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目