大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43648841
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法t(mm)
3.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
6.86
寸法W(mm)
1.62
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
6.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
22.4
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目