材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
極数40
使用温度範囲(℃)-40〜+125
寸法A(mm)2.2
定格電流(A)1
寸法B(mm)50.8
寸法P(mm)2.54
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35〜0.47
適合基板板厚(mm)1
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上