MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
調整部品用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43658187
品番
AT-1-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい
圧入タイプとカシメタイプがございます
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
2.2
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
3
寸法H3(mm)
3
寸法S1(mm)
1
寸法D4(mm)
1.62
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6