調整部品用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード43658257 品番AT-2-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい
圧入タイプとカシメタイプがございます

材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)3 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)2 寸法H3(mm)2.5 寸法S1(mm)1.5 寸法D4(mm)2.02 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする