両方向調整部品用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43658528 品番 ATT-1-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

両方向から部品を取付ける事ができます。

材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法H(mm)15 寸法D(mm)1 寸法E(mm)1 寸法B(mm)2 寸法C(mm)1 取付穴径(Φmm)1.6(TH)、4(ランド) 寸法A(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする