MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
両方向調整部品用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43658537
品番
ATT-2-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
両方向から部品を取付ける事ができます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
1.5
取付穴径(Φmm)
1.6(TH)、5(ランド)
寸法A(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応