MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板用蝶番
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43658957
品番
AXC-20-M3-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15〜30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
M3
寸法B(mm)
M3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)