MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント板垂直取付ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43659246
品番
BB-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応