MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
コネクター端子台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43659273
品番
BC-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2Φプラグが入るソケットです。
プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。
プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
1.2
挿入力(g)
800以下(1ピン当り)
抜去力(g)
100以上(1ピン当り)