MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソフトプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43659693
品番
BJ-4-G 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
材質
金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
緑
適合
ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)