中日本ヒーター
温度コントロルボックス PREBO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43659834
品番
PREBO 31D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。
従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧
AC200V(50/60Hz共用)単相および三相
精度
±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値
表示方式
7セグメントLED 4桁
入力
熱電対K(C・A)タイプ
制御
PID動作
設定方式
前面キースイッチによる設定
表示精度
±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値
設定範囲
0~400(℃)
電源電圧変動
定格の±10%以下
制御点数
1点
許容過負荷
AC200V、単相3kW、三相5kW
比例周期
60秒
注意
※商品画像は代表画像になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません