MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43659849
品番
BK-08-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
8
定格電流(A)
5
寸法B(mm)
0.95
寸法C(Φmm)
1.1
寸法A(Φmm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9
-0