MAC8(マックエイト)
ハイブリットIC用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
仕様
圧入工具先端チップP-2
注文コード
43661093
品番
CA-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
圧入工具先端チップP-2
電流(A)
5
寸法D(mm)
0.95
寸法E(mm)
1.5
寸法C(mm)
5
寸法B(Φmm)
1.1
寸法A(Φmm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9