MAC8(マックエイト)
ハイブリットIC用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
仕様
圧入工具先端チップP-23
注文コード
43661215
品番
CA-4-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
圧入工具先端チップP-23
電流(A)
7
寸法D(mm)
1.15
寸法E(mm)
1.5
寸法C(mm)
15
寸法B(Φmm)
1.3
寸法A(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.1