MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43661468
品番
CB-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
0.95
寸法B(mm)
1.3
寸法C(mm)
1.3
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応