MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43661486
品番
CB-4-1
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
0.55
寸法B(mm)
0.8
板厚(mm)
0.635
RoHS指令(10物質対応)
対応