MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43661599
品番
CD-2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
0.2
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
0.4
寸法C(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応