MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43661748
品番
CD-5-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
0.5
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応