MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板冷却用銅コイン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43663507
品番
CLA-2-1.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プリント基板に埋め込んで放熱させます。
製品の表裏がほとんどないタイプです。
取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質
銅
仕上
脱脂
寸法H(mm)
1
寸法A(mm)
2
適合板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応