MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板冷却用銅コイン
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43663516
品番
CLA-2-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
プリント基板に埋め込んで放熱させます。
製品の表裏がほとんどないタイプです。
取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質
銅
仕上
脱脂
寸法H(mm)
1.6
寸法A(mm)
2
適合板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応