MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
コモンボード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
定格電流(A)
5
注文コード
43664338
品番
COB-0.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。
実験等に御利用になると大変便利です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
3.3
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プラグ
OP-5, 6シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8〜1.1
挿抜回数
1000回以下