MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
電線補強用ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43664539
品番
CS-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
2.2
寸法D(mm)
1.4
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
1
圧着工具
CSX-100
適合電線径(Φmm)
24,22
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.5