電線補強用ピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 43664548 品番 CS-4-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。

材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法A(mm)2.4 寸法D(mm)1.6 寸法B(mm)2 寸法C(mm)1.2 圧着工具CSX-100 適合電線径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする