MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
二段重ね用 (固定型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43665108
品番
DC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
4
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8