MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用ピン
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
0.8
寸法A(Φmm)
3
注文コード
43665467
品番
DH-8-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法A
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
0.8
定格電流(A)
5
寸法B(mm)
2.3
寸法A(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応