表面実装用ピン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 寸法L(mm)15 寸法A(mm)1.4 寸法A(Φmm)4.5 注文コード43665607 品番DH-14-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法L・寸法Aなど56種類から選べます 他の種類を見る

表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。

材質 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法L(mm)15 寸法A(mm)1.4 定格電流(A)20 寸法B(mm)4 寸法A(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43665677
2021-07-26
用途:
基板間接続
TUMOTALAB 様 (サービス業)

小さいので垂直にはんだできるか心配でしたが、問題なくはんだによる自己センタリングしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする