MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
パーツ中継端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43667664
品番
FF-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐圧、耐絶縁の必要な場所に有効です。
1ヶ所で4本以上の電気部品を中継する時などに御利用下さい。
取付けは圧入になります。
材質
外側:フッ素、乳白色(UL94V-0)、内側:黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
5.3
寸法F(mm)
2.5
寸法D(mm)
0.5
寸法E(mm)
3.9
寸法B(mm)
4.7
寸法C(mm)
5.6
取付穴径(Φmm)
4.6
+0
-0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応