MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ネジ取付用フッ素端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43667716
品番
FN-1-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。
上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
2000(AC,DC1分間)