MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
フッ素端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法A(mm)
2.03
注文コード
43668084
品番
FT-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素付の端子です。
材質
フッ素(乳白色)
仕上
黄銅、ニッケル下地スズメッキ
寸法H(mm)
1.02
寸法A(mm)
2.03
寸法F(mm)
2.54
寸法D(mm)
2.36
寸法E(mm)
0.51
寸法B(mm)
1.02
寸法C(mm)
3.18
寸法J(mm)
12.7
寸法G(mm)
5.33
寸法K(mm)
1.5
寸法M(Φmm)
2.92
寸法L(Φmm)
2.18
RoHS指令(10物質対応)
対応