大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M14
注文コード
43668274
品番
M14×18
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
長さ(mm)
18
寸法t(mm)
(1欄)5.6、(2欄)9
寸法S(mm)
6
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
-
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
9
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径