MAC8(マックエイト)
アース用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法E(mm)
1
注文コード
43668495
品番
GT-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1
寸法C(mm)
0.5
寸法J(mm)
4
寸法G(mm)
3.5
寸法H(Φmm)
5
寸法B(Φmm)
1.8
寸法A(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2