MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用連結端子(平行型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
9
寸法A(mm)
0.45
注文コード
43668714
品番
HD-1-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。
アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
9
定格電圧(V)
125(AC,DC)
寸法A(mm)
0.45
寸法D(mm)
50.8
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
1.27
寸法P(mm)
2.54
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)