MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ハトメ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43673273
品番
HT-0-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用工具
カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-100
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
0.7
寸法B(mm)
2.2
寸法C(mm)
0.95
適合プリント基板厚さ(mm)
1.2〜1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.1