ハトメ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 43673289 品番 HT-0-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。

材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用工具カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-100 寸法A(mm)1.8 寸法D(mm)0.7 寸法B(mm)2.6 寸法C(mm)0.95 適合プリント基板厚さ(mm)1.6〜1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする