MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ハトメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43673343
品番
HT-1-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用工具
カシメ工具A:HTX-5、カシメ工具B:HTX-13、カシメ工具C:HTX-100
寸法A(mm)
3.3
寸法D(mm)
1.7
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
2
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6〜1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
2.1