MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
プリント基板用ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法A(mm)
0.7
注文コード
43673605
品番
HV-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
H.ICの足になるピンです。
プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
0.7
寸法F(mm)
5.4
寸法D(mm)
0.85
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8