プリント基板用ピン

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法A(mm)1 注文コード43673666 品番HV-6-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る

H.ICの足になるピンです。
プリント基板に取付けて半田付して下さい。

材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法A(mm)1 寸法F(mm)5.4 寸法D(mm)1.15 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)1.3 寸法C(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする