MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用ハイブリッドIC端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
寸法L(mm)
4
注文コード
43674479
品番
HZ-2-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。
HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6